›

KA2-2023 LED BA9S

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 290 9
Cod. Produttore EP 290 9
Cod. EAN 7320500201114

Informazioni principali

KA2-2023 LED BA9S

Descrizione del prodotto

LED bulb - Yellow - Rated Voltage 24 V, (AC)/DC - Rated Current 15 mA - Service Life >50 000 h

Caratteristiche tecniche

colore

giallo

durata di vita nominale media

50000 h

flusso luminoso

250 lm

corrente nominale

15 mA

KA2-2023 LED BA9S