› Sicurezza › Videosorveglianza › Varie Videosorveglianza

Junction box staffa parete fisheye videosorveglianza Building&Retail

Cod. Rexel UR3000/107
Cod. Produttore 3000/107
Cod. EAN 8021156067299

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: UR3000
  • Tipo: Junction box
  • Applicazione: Staffa da parete fisheye

Descrizione del prodotto

Scatola di giunzione progettata per il collegamento sicuro e affidabile di cavi elettrici, ideale per installazioni che richiedono un accesso facilitato e protezione ottimale. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nelle applicazioni elettriche, facilitando la gestione dei cablaggi in ambienti industriali e civili. Il design compatto e funzionale consente un montaggio semplice e una manutenzione rapida, assicurando prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Junction box per staffa da parete per fisheye, Buiding&Retail

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

utensile di montaggio

Junction box staffa parete fisheye videosorveglianza Building&Retail