› Sicurezza › Videosorveglianza › Varie Videosorveglianza

Junction box compatto per telecamera bullet motorizzata videosorveglianza

Cod. Rexel UR3000/140
Cod. Produttore 3000/140
Cod. EAN 8021156072040

Informazioni principali

  • Tipo: Junction box
  • Uso: Telecamera bullet
  • Ottica: Motorizzata
  • Serie: UR3000/140
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non indicate
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Scatola di derivazione progettata per il montaggio di telecamere a cupola e a proiettile, ideale per installazioni elettriche in sistemi di videosorveglianza. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua struttura robusta assicura durabilità e affidabilità anche in ambienti esterni o soggetti a sollecitazioni. Perfetta per organizzare e proteggere i cablaggi, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Junction box per telecamera bullet con ottica motorizata, NEIUS
Junction box compatto per telecamera bullet motorizzata videosorveglianza