› Sicurezza › Videosorveglianza › Varie Videosorveglianza

Junction box compatto per staffa da parete Building&Retail

Cod. Rexel UR3000/109
Cod. Produttore 3000/109
Cod. EAN 8021156067848

Informazioni principali

  • Dimensioni compatte: small size
  • Installazione: staffa da parete
  • Applicazione: Building & Retail
  • Tipo prodotto: Junction box
  • Serie: UR3000/109
  • Materiale: non specificato
  • Protezione: non specificata
  • Certificazioni: non indicate

Descrizione del prodotto

Scatola di derivazione di piccole dimensioni ideale per installazioni elettriche compatte. Progettata per garantire sicurezza e facilità di collegamento dei cavi, è realizzata con materiali resistenti e adatti all’uso in ambienti elettrici. La sua struttura compatta permette un’installazione semplice anche in spazi ridotti, assicurando protezione e organizzazione ottimale dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Junction box small size per staffa da parete, Buiding&Retail

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

utensile di montaggio

Junction box compatto per staffa da parete Building&Retail