Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM178570
Cod. Produttore
178570
Cod. EAN
4015081738991

Informazioni di prodotto

M22-WJS2H JOY MET, 2 POS. INST. ORIZ
joystick, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Descrizione: con un punto di commutazione per ogni direzione di azionamento, con asse metallico, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Funzione: ad impulso, Orizzontale, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660 Descrizione del produttore: joystick, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Descrizione: con un punto di commutazione per ogni direzione di azionamento, con asse metallico, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Funzione: ad impulso, Orizzontale, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

numero di posizioni di commutazione

1

fissaggio centrale, diametro del foro

22,5 mm

numero di direzioni di azionamento

2

con ritorno in posizione zero

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

lunghezza del joystick

75 mm

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Produttore

Joystick metallico 2 posizioni orizzontale IP66 con collegamento SmartWire-DT per automazione industriale