Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 765 4
Cod. Produttore
EL 765 4
Cod. EAN
7320500375730

Informazioni di prodotto

MJS5-60B Joystick

Documentazione tecnica

Joystick a 4 posizioni stabile, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile in applicazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per l’uso in sistemi di comando e controllo, offrendo una risposta fluida e duratura. La sua struttura robusta assicura una lunga durata anche in ambienti di lavoro impegnativi, mentre il design ergonomico facilita l’uso continuo senza affaticamento. Adatto per installazioni che richiedono un comando manuale versatile e resistente, il joystick è compatibile con diverse configurazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: The MJS5-60B Joystick is: 4-position - Maintained - Joystick without latching function - Black - Non-illuminated - Chrome Metal - No contact block This Joystick is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

lunghezza del joystick

71 mm

grado di protezione (IP)

EV013221

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

numero di stadi di commutazione

4

materiale dell’anello frontale

metallo

con anello frontale

colore dell'anello frontale

cromo

numero di direzioni di azionamento

4

Serie

MJS5

Produttore

ABB

Joystick 4 posizioni mantenuto nero cromo metallo per controllo elettrico industriale