Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MMN4T
Cod. Produttore
P9MMN4T
Cod. EAN
7320500522684

Informazioni di prodotto

P9MMN4T Joystick
Joystick a 4 posizioni progettato per l'installazione in ambito elettrico, ideale per il controllo preciso e affidabile di dispositivi e macchinari. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e funzionalità nel tempo, offre un design compatto e pratico che facilita l'integrazione in diversi sistemi. Questo joystick è una soluzione versatile per applicazioni che richiedono movimenti direzionali multipli, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: The P9MMN4T Joystick is: Modular metal - Joystick with holder - 4-position - Momentary - Joystick without latching function - Black - Non-illuminated - Metal This Joystick is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

lunghezza del joystick

71.6 mm

numero di direzioni di azionamento

4

numero di stadi di commutazione

1

con ritorno in posizione zero

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

P9MM

Produttore

ABB

Joystick 4 posizioni modulare metallo per controllo macchinari industria mineraria e edilizia