Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABP9MMB4T
Cod. Produttore
P9MMB4T
Cod. EAN
7320500522721

Informazioni di prodotto

P9MMB4T Joystick
Joystick a quattro posizioni instabile, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono un controllo preciso e affidabile. Progettato per garantire una risposta immediata e un utilizzo intuitivo, questo joystick offre una soluzione versatile per il comando di dispositivi elettrici. La sua configurazione a quattro posizioni consente una gestione efficace dei segnali, rendendolo adatto a impianti industriali e sistemi di automazione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The P9MMB4T Joystick is: Modular metal - Joystick with holder - 4-position - Momentary - Joystick with latching function - Black - Non-illuminated - Metal This Joystick is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

lunghezza del joystick

72.6 mm

numero di direzioni di azionamento

4

con ritorno in posizione zero

bloccaggio in posizione zero

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

P9MM

Produttore

ABB

Joystick 4 posizioni instabile metallo modulare per controllo dispositivi elettrici industriali