Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MMB2F
Cod. Produttore
P9MMB2F
Cod. EAN
7320500522639

Informazioni di prodotto

JOYSTICK 2 POS. CON FUNZIONI DI BLOCCO - ST
JOYSTICK 2-POSITION WITH LATCHING FUNCTION BLACK RUBBER MAINTAINED

fissaggio centrale, diametro del foro

22 mm

lunghezza del joystick

72.6 mm

numero di direzioni di azionamento

2

bloccaggio in posizione zero

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

ABB

Joystick 2 posizioni con blocco gomma nera per controllo dispositivi elettrici industriali