›

JOINT 4 CABLES D.6,5-9,5+BOUCH

Cod. Rexel LE098057
Cod. Produttore 098057
Cod. EAN 3245060980573

Informazioni principali

  • Serie: RTA
  • Protezione: IP66
  • Compatibilità: PSP M32/PG29
  • Entrate multiple con gommini
  • Passaggio cavi permanente/temporaneo
  • Trasforma IP68 in IP66
  • Fornito con otturatori
  • Sostituisce gommino standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gommini ad entrate multiple IP 66 per pressacavi PSP M32 o PG29. Pressacavi equipaggiati con gommini ad entrate multiple, permettono il passaggio permanente o temporaneo di uno o più cavi senza lo smontaggio del connettore. Permette di trasformare un pressacavo plastico IP 68 in un pressacavo ad entrate multiple IP 66. Vengono installati in sostituzione al gommino fornito abitualmente. Forniti con otturatori per le entrate non utilizzate.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

per diametro cavo

6,5 ... 9,5 mm

Serie

RTA

JOINT 4 CABLES D.6,5-9,5+BOUCH