›

JOINT 3 CABLES D.3,5-6,5+BOUCH

Cod. Rexel LE098056
Cod. Produttore 098056
Cod. EAN 3245060980566

Informazioni principali

  • Descrizione: JOINT 3 CAVI D.3,5-6,5+BOUCH
  • Protezione: IP66
  • Compatibilità: Pressacavi PSP M25 o PG21
  • Gommini: Entrate multiple
  • Funzione: Passaggio cavi senza smontaggio
  • Trasformazione: IP68 a IP66
  • Fornito con: Otturatori per entrate non usate
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gommini ad entrate multiple IP 66 per pressacavi PSP M25 o PG21. Pressacavi equipaggiati con gommini ad entrate multiple, permettono il passaggio permanente o temporaneo di uno o più cavi senza lo smontaggio del connettore. Permette di trasformare un pressacavo plastico IP 68 in un pressacavo ad entrate multiple IP 66. Vengono installati in sostituzione al gommino fornito abitualmente. Forniti con otturatori per le entrate non utilizzate.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

per diametro cavo

3,5 ... 6,5 mm

Serie

RTA

JOINT 3 CABLES D.3,5-6,5+BOUCH