Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223023
Cod. Produttore
223023
Cod. EAN
8016978072224

Informazioni di prodotto

Centralino di linea autoalimentato con guadagno regolabile, ideale per installazioni efficienti e di qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e autoalimentato
  • Regolazione del guadagno da 0 a 20dB per adattarsi a diverse esigenze
  • Risparmio di tempo con componenti integrati e bassa manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile e di alta qualità con guadagno fino a 21dB
  • Bassa figura di rumore per una migliore esperienza di ricezione
  • Supporto a banda larga (III+DAB+UHF) per una copertura completa
Centralino di linea con 1 ingresso a larga banda (III+DAB+UHF) da interno autoalimentato con guadagno 21dB e livello di uscita fino a 124dBμV, regolazione del guadagno (0-20dB) e bassa figura di rumore.

tipo di collegamento

connettore F

esecuzione

amplificatore di linea

numero di ingressi

1

numero di uscite

1

regolatore di livello

equalizzatore

amplificazione UHF

21 dB

amplificazione VHF

21 dB

Produttore

J21B AMPL.PUSH-PULL AUTO.