Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEB 251 6
Cod. Produttore
EB 251 6
Cod. EAN
8012542884606

Informazioni di prodotto

ISOLTESTER-DIG-PLUS Insulation monitoring device for insulated network

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Provide protection from indirect contacts in IT ciruits without breaking the circuit at the first indirect contact. They are used mostly in systems where residual current devices are not allowed because a sudden service breaking could cause serious inconveniences.

esecuzione

apparecchio base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

analisi degli ingressi

tricanale

altezza

105 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

profondità

58 mm

larghezza

90 mm

Serie

H Line

Produttore

ABB

Isoltester Dig Plus dispositivo monitoraggio isolamento per reti isolate elettrotecnica sicurezza indiretto