›

Isolatori 50 pezzi per barra neutro-terra EV1115 quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1116
Cod. Produttore EV1116
Cod. EAN 8015646695178

Informazioni principali

  • Quantità: 50 isolatori
  • Funzione: Per barra neutra/terra
  • Compatibilità: Modello EV1115
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Esente da sostanze RoHS
  • Applicazione: Isolatori esagonali
  • Normative: Conforme direttiva LVD
  • Protezione: Grado IP e IK conformi

Descrizione del prodotto

Set di 50 isolatori progettati per garantire un montaggio sicuro e affidabile su barre conduttrici. Realizzati con materiali resistenti, assicurano un’elevata isolazione elettrica e una protezione efficace contro cortocircuiti e dispersioni. Ideali per applicazioni in quadri elettrici modulari, facilitano l’organizzazione e la separazione dei componenti, migliorando la sicurezza e la manutenzione degli impianti elettrici. La loro struttura compatta e robusta permette un’installazione semplice e duratura, adatta a diversi tipi di sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°50 insulators for neutral/earthing busbar for EV1115

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitare

applicazione

Armadio elettronico

Serie

Modular boards / System pro E Power

Isolatori 50 pezzi per barra neutro-terra EV1115 quadro elettrico