Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA51960099
Cod. Produttore
SA51960099
Cod. EAN
8007951127529

Informazioni di prodotto

DP6026-05 ISOLATORE UL

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6026-05 ISOLATORE UL rappresenta una soluzione affidabile e performante per le esigenze di isolamento elettrico. Progettato per garantire elevati standard di sicurezza, questo isolatore è conforme alle normative UL, assicurando un utilizzo sicuro in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e di alta qualità offre una resistenza eccellente agli agenti esterni e un'affidabilità duratura nel tempo. Grazie alla sua progettazione innovativa, l'isolatore DP6026-05 è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima protezione contro le sovratensioni e le interruzioni di corrente. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici ne fanno un componente versatile e indispensabile per garantire un funzionamento ottimale degli impianti elettrici. Adatto per un'ampia gamma di applicazioni, questo isolatore è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e performance elevate. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

19 mm

altezza

26 mm

profondità

19 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore UL resina poliammide fibra vetro supporto distanziale per quadri elettrici alta resistenza meccanica ed elettrica