Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA52870099
Cod. Produttore
SA52870099
Cod. EAN
8007951127604

Informazioni di prodotto

DP6035-10 ISOLATORE UL

Documentazione tecnica

L'isolatore DP6035-10 ISOLATORE UL è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo isolatore offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze elettriche. La sua progettazione robusta assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in diverse configurazioni di montaggio, facilitando l'integrazione in vari sistemi elettrici. La sua conformità agli standard UL garantisce che soddisfi i requisiti di sicurezza più elevati, rendendolo una scelta sicura per ogni progetto elettrico. Con l'isolatore DP6035-10, gli utenti possono contare su prestazioni eccellenti e una protezione duratura per i loro impianti elettrici. Descrizione del produttore: Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l'aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l'accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio.

larghezza

32 mm

altezza

35 mm

profondità

32 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

Isolatore UL in resina poliammide fibra vetro supporto distanziale sbarre quadri elettrici industriali e commerciali