› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Comandi ed Automatismi Autonomi (Micromoduli)

Isolatore Ripetitore Bus per Impianti Domotici Residenziali

Cod. Rexel BTI4294
Cod. Produttore 4294
Cod. EAN 8005543620960

Informazioni principali

  • Tensione alimentazione: 13,8Vcc
  • Assorbimento: 20mA
  • Corrente massima: 500mA
  • Ingombro: 45x75x20 mm
  • Estende BUS di 500 metri
  • Protezione da guasti/sabotaggi
  • Collegamento simmetrico BUS
  • Serie: 4294

Descrizione del prodotto

L'isolatore d'impianto 4294 è un dispositivo progettato per separare il BUS di un sistema antifurto, consentendo di isolare una parte dell'impianto in modo che eventuali guasti o sabotaggi alle periferiche collegate non compromettano l'intera rete. Inoltre, rilancia il segnale BUS, permettendo di estendere la tratta disponibile fino a ulteriori 500 metri. Completamente simmetrico, non ha importanza quale delle due interfacce BUS venga collegata alla centrale, e può essere utilizzato in parallelo fino a 20 isolatori, a seconda del modello di centrale. Il dispositivo è compatto, con dimensioni di 45 x 75 x 20 mm, alimentato a 13,8 Vcc con un assorbimento di 20 mA, e supporta una corrente massima erogabile ai morsetti di 500 mA. È ideale per garantire l'affidabilità e la continuità del segnale nel sistema di comunicazione BUS, facilitando collegamenti a parete tramite morsetti equivalenti e intercambiabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Isolatore di impianto - dispositivo che permette di separare il BUS antifurto in due tratte al fine di:- Sezionare una parte dell’impianto, garantendo il perfetto funzionamento della porzione a monte del dispositivo anche in caso di guasto o sabotaggio della porzione a valle;- Rigenerare il segnale permettendo di estendere il BUS antifurto di ulteriori 500 metri. Possibile collegamento di più di un dispositivo in parallelo (massimo 20 con centrale 128 zone).

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

13,8 V

tipo di montaggio

A parete

altri sistemi bus

Altro

Isolatore Ripetitore Bus per Impianti Domotici Residenziali