› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Isolatore M10 40x40 mm resistente sovratensioni per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZX52
Cod. Produttore ZX52
Cod. EAN 4011617390527

Informazioni principali

  • Diametro x lunghezza: 40 x 40 mm
  • Filettatura su entrambi i lati: M10
  • Larghezza chiave: 40 mm
  • Tipo: Isolatore di supporto
  • Serie: CombiLine N accessories
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Supporto isolante
  • Finitura: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Support insulator with wrench flat, diameter x length: 40 x 40 mm, thread on both sides: M10, wrench width: 40 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

profondità

40 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

CombiLine N accessories

Isolatore M10 40x40 mm resistente sovratensioni per impianti elettrici industriali e civili