› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Isolatore connessione elettrica T5 alta resistenza sicurezza installazioni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPITH5000
Cod. Produttore PITH5000
Cod. EAN 8015646809094

Informazioni principali

  • Descrizione: Isolatore connessione T5
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Insulatore esagonale
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Normativa: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Protezione: Isolamento elevato
  • Tipo: Insulatore per connessioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Isolatore per connessioni elettriche, progettato per garantire sicurezza e isolamento ottimale nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura protezione affidabile contro cortocircuiti e dispersioni. Ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono componenti di alta qualità per mantenere l'integrità delle connessioni e prevenire guasti. Descrizione del produttore: n.1 insula.conn. T5 in h

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Morsetto di raccordo

altri sistemi bus

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Isolatore connessione elettrica T5 alta resistenza sicurezza installazioni