›

ISO D4 RELE ISOL CC A230V 20-200KOH

Cod. Rexel IMRI2CC13
Cod. Produttore RI2CC13
Cod. EAN 8032826137822

Informazioni principali

  • Serie: ISO
  • Tensione linea: 20-60V CC
  • Soglia intervento: 20-200kΩ
  • Uscita relè: 1 contatto SPDT
  • Alimentazione ausiliaria: 150-230V AC
  • Tempo intervento: ≤ 600ms
  • Protezione: IP54 frontale IP20 morsetti
  • Dimensioni: 4 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ISO D4 - Sorvegliatore di isolamento per reti in DC - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 20÷60 Vdc - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 230Vac - Soglie: 20÷200 kohm - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

funzione

Per reti a corrente continua

altezza

89,5 mm

profondità

69 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

197 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

197 ... 253 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

197 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

197 ... 253 V

Soglia d'intervento impedenza 1

20 ... 200 KILOHM

Serie

ISO

ISO D4 RELE ISOL CC A230V 20-200KOH