Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE058044
Cod. Produttore
058044
Cod. EAN
3414972345231

Informazioni di prodotto

Stazione di ricarica Green Up Premium bifacciale in metallo - monofase 2 x 7,4 kW (MODO 2 - MODO 3)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Stazione di ricarica Green Up Premium bifacciale in metallo 2 x 3,7 – 7,4 kW (32 A), per la ricarica di 2 veicoli elettrici (contemporaneamente). Ricarica (MODO 2 - MODO 3). Dotata di 1 presa Standard Tedesco per la ricarica di 1 veicolo elettrico leggero (es. E-Bike, monopattino ecc.). Installazione da parete o da pavimento. Per l’installazione da parete, la stazione deve essere accessoriata con una copertura anteriore in metallo (0 590 60). Per l’installazione da pavimento, deve essere accessoriata con il piedistallo (0 590 62), fornito con copertura anteriore. Completare con circuito di alimentazione e dispositivi di protezione adeguati. Comunicazione locale via Bluetooth per la configurazione e la gestione tramite Smartphone con App EV CHARGE (Android o IOs - scaricabile gratuitamente dagli store digitali).

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

larghezza

430 mm

altezza

740 mm

profondità

243 mm

Materiale del corpo

Acciaio

potenza allacciata nominale

7,4 KILOWATT

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

2

potenza massima per punto di carica

7,4 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

2

numero di prese domestiche

2

con gestione di carica

Con disgiuntore

esecuzione collegamento lato impianto

Monofase

Serie

GREEN UP PREMIUM

Produttore

Stazione ricarica Green Up Premium metallo bifacciale 7,4 kW doppia presa veicoli elettrici parete pavimento Bluetooth gestione app