Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L184543W85
Cod. Produttore
84543W85
Cod. EAN
8033913542291

Informazioni di prodotto

Interruttore IRIS67 16 1L 20W con design compatto e robusto, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al diametro contenuto di 80 mm
  • Design ergonomico per un montaggio agevole
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza contenuta a 20W
  • Affidabilità e durata garantite dalla finitura in alluminio
  • Elevata sicurezza per uso in ambienti diversi
Il prodotto L184543W85 è un'interruttore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con una potenza di 20W, è dotato di un design elegante e funzionale, caratterizzato da una finitura in alluminio che conferisce robustezza e durata. Il diametro di 80 mm lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre la sua forma ergonomica assicura un facile utilizzo. Questo interruttore è stato progettato con un'attenzione particolare alla sicurezza, garantendo un grado di protezione adeguato per l'uso in ambienti diversi. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un'opzione versatile per professionisti e appassionati di fai-da-te. Grazie alla sua affidabilità, è perfetto per chi cerca soluzioni durature e di qualità nel settore degli impianti elettrici.

Produttore

IRIS67 16 1L 20W D.80 S/AL.BG