Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
monitoraggio della copertura
profondità
127 mm
larghezza
74 mm
altezza
60 mm
tensione d’esercizio
12 V
corrente d’esercizio
17 mA
area di rilevazione
12 °
caratteristica
superficie
tipo di montaggio
struttura
tipo di segnalazione
passivo infrarossi
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te