Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
esecuzione
Ethernet
qualità del materiale
materiale termoplastico
codice RAL (simile)
7035
accoppiamento bus incluso
sistema bus EIB/KNX
con indicatore a LED
larghezza in unità di suddivisione
2
esecuzione della superficie
opaco
materiale
plastica
colore
grigio
tipo di montaggio
AMD
grado di protezione (IP)
IP20
superficie
non trattato
velocità di trasmissione max.
1000000 Bd
con campo per dicitura
Serie
IP Routers and Interfaces
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te