Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEJ 296 3
Cod. Produttore
EJ 296 3
Cod. EAN
4016779697903

Informazioni di prodotto

IPM/S1.1 IP Patch Module, MDRC
Descrizione del produttore: The IP Patch Module consists of an RJ-45 module and a mounting adapter for fixing to the mounting rail.

numero di prese/prese mobili

1

categoria

6A

schermato

tipo di montaggio

barra cieca

colore

grigio

numero RAL

7035

profondità

66.7 mm

tipo di connettore

RJ45 8(8)

larghezza

18 mm

altezza

73 mm

adatto per numero di prese/prese mobili

1

Serie

IP Infrastructure Components

Produttore

ABB

Modulo IP Patch RJ-45 con adattatore montaggio su guida DIN per cablaggio rete