› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

IP Gateway ABWAWLD401X connessione sicura integrazione sistemi automazione rete IP

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAWLD401X
Cod. Produttore WLD401X
Cod. EAN 6955891805507

Informazioni principali

  • Descrizione: IP Gateway 83342-500
  • Connessione: Ethernet RJ45
  • Funzionalità: Audio e video comunicazione
  • Integrazione: Tablet e smartphone Welcome app
  • Uso: ComfortTouch come interno porta
  • Configurazione: Interfaccia portale myABB
  • Certificazioni: Direttive LVD e EMC
  • Serie: 83342-500-02

Descrizione del prodotto

IP Gateway ABWAWLD401X progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nelle reti elettriche. Questo dispositivo integra funzionalità avanzate per la gestione e il controllo remoto, facilitando l'interfacciamento tra sistemi di automazione e reti IP. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili. La compatibilità con protocolli standard ne consente l'integrazione semplice e versatile in diversi impianti elettrici, migliorando l'efficienza operativa e la sicurezza delle comunicazioni. Descrizione del produttore: Allows the integration of tablet or smartphone with installed Welcome app as mobile indoor load for audio and video communication. Makes possible the use of the ABB-ComfortTouch® as indoor door communication. For integration into the myABB portal. Configuration interface for telephone gateway and access control module. Ethernet connection (RJ 45)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

180 mm

altezza

90 mm

profondità

65 mm

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

8

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

IP Gateway ABWAWLD401X connessione sicura integrazione sistemi automazione rete IP