Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXF0020
Cod. Produttore
KNXF0020
Cod. EAN
4016779881081

Informazioni di prodotto

IO/S 8.6.1.1 TERM. INGRESSI/USCITE, 8 CAN.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: For the control of loads in residential areas, typically in hotel rooms and apartments. The I/O Actuators provide binary inputs for the connection of conventional push-buttons and outputs for switching loads. Inputs and outputs can be internally connected by ETS. By integrating the devices into KNX networks further functions can be realised: e.g. central control or room based emergency calls to a control centre.

tipo di corrente

AC

corrente di inserzione ohmica

6 A

numero di canali d’ingresso

8

accoppiamento bus incluso

numero di canali d’uscita

8

numero di ingressi

8

tensione d’ingresso

230 V

numero di ingressi di commutazione

8

max. corrente di commutazione

200 A

larghezza in unità di suddivisione

8

grado di protezione (IP)

IP20

varie fasi collegabili

max. potenza di interruzione

1200 VA

numero max. di uscite di commutazione

8

telecomando possibile

corrente di dimensionamento

6 A

sistema bus EIB/KNX

tensione d’esercizio nominale

230 V

potenza d’uscita

1200 VA

funzione commutazione

tipo di montaggio

AMD

Produttore

ABB

IO/S 8.6.1.1 TERM. INGRESSI/USCITE,