›

INVOLUCRO GEL EASY PROTECT 632 3X2S

Cod. Rexel CLP410360
Cod. Produttore 410360
Cod. EAN 4010311189864

Informazioni principali

  • Serie: 221
  • Protezione: gel umidità
  • Connettori: 3x221-612
  • Materiale: atossico
  • Installazione: rapida e semplice
  • Riaccessibile: sì
  • Senza: silicone
  • Uso: morsetti COMPACT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Involucro pre-riempito di gel per la protezione dall’umidità  morsetti di connessione COMPACT serie 221 di WAGO, completi di connettori, senza silicone, riaccessibili, atossici, rapidi e semplici da installare. Consegna incl. connettore, EASY-PROTECT 632: 3x221-612.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Capicorda a pressione/ a crimpare

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

0,5 ... 6 mm²

INVOLUCRO GEL EASY PROTECT 632 3X2S