›

INVOLUCRO GEL EASY PROTECT 522 2X2S

Cod. Rexel CLP410358
Cod. Produttore 410358
Cod. EAN 4010311189840

Informazioni principali

  • Serie: 221 COMPACT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: involucro gel umidità
  • Connessione: morsetti rapidi
  • Materiale: atossico, senza silicone
  • Installazione: semplice e rapida
  • Accessibilità: riaccessibile
  • Consegna: connettore EASY-PROTECT 522

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Involucro pre-riempito di gel per la protezione dall’umidità  morsetti di connessione COMPACT serie 221 di WAGO, completi di connettori, senza silicone, riaccessibili, atossici, rapidi e semplici da installare. Consegna incl. connettore, EASY-PROTECT 522: 2x221-612.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

2

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Capicorda a pressione/ a crimpare

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

0,5 ... 6 mm²

INVOLUCRO GEL EASY PROTECT 522 2X2S