›

INVOLUCRO GEL EASY PROTECT 413 1X3S

Cod. Rexel CLP410357
Cod. Produttore 410357
Cod. EAN 4010311189833

Informazioni principali

  • Serie: 221
  • Protezione: gel umidità
  • Morsetti: connessione COMPACT
  • Senza: silicone
  • Installazione: rapida e semplice
  • Riaccessibile: sì
  • Atossico: sì
  • Consegna: con connettore EASY-PROTECT 413

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Involucro pre-riempito di gel per la protezione dall’umidità  morsetti di connessione COMPACT serie 221 di WAGO, completi di connettori, senza silicone, riaccessibili, atossici, rapidi e semplici da installare. Consegna incl. connettore, EASY-PROTECT 413: 1x221-613.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Capicorda a pressione/ a crimpare

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

0,5 ... 6 mm²

INVOLUCRO GEL EASY PROTECT 413 1X3S