›

INVOLUCRO GEL EASY PROTECT 412 1X2S

Cod. Rexel CLP410356
Cod. Produttore 410356
Cod. EAN 4010311189826

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione umidità: gel pre-riempito
  • Compatibilità: serie 221 WAGO
  • Connettori inclusi: 1x221-612
  • Materiale: atossico, senza silicone
  • Installazione: rapida e semplice
  • Serie: EASY PROTECT 412

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Involucro pre-riempito di gel per la protezione dall’umidità  morsetti di connessione COMPACT serie 221 di WAGO, completi di connettori, senza silicone, riaccessibili, atossici, rapidi e semplici da installare. Consegna incl. connettore, EASY-PROTECT 412: 1x221-612.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Capicorda a pressione/ a crimpare

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

0,5 ... 6 mm²

INVOLUCRO GEL EASY PROTECT 412 1X2S