›

INVOLUCRO GEL EASY PROTECT 332 3X2S

Cod. Rexel CLP407862
Cod. Produttore 407862
Cod. EAN 4010311189390

Informazioni principali

  • Serie: 221
  • Protezione umidità: gel pre-riempito
  • Tipo morsetti: COMPACT
  • Connettori: 3x221-412 inclusi
  • Installazione: rapida e semplice
  • Materiale: atossico, senza silicone
  • Riaccessibilità: connettori riutilizzabili
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Involucro pre-riempito di gel per la protezione dall’umidità  morsetti di connessione COMPACT serie 221 di WAGO, completi di connettori, senza silicone, riaccessibili, atossici, rapidi e semplici da installare. Consegna incl. connettore, EASY-PROTECT 332: 3x221-412.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Capicorda a pressione/ a crimpare

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

0,2 ... 4 mm²

INVOLUCRO GEL EASY PROTECT 332 3X2S