Prodotti /

Cod. Rexel
CLP407863
Cod. Produttore
407863
Cod. EAN
4010311189406

Informazioni di prodotto

Involucro gel Easy Protect 323_2x3sez.4mmq

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Involucro pre-riempito di gel per la protezione dall’umidità  morsetti di connessione COMPACT serie 221 di WAGO, completi di connettori, senza silicone, riaccessibili, atossici, rapidi e semplici da installare. Consegna incl. connettore, EASY-PROTECT 323: 2x221-413.

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

2

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Capicorda a pressione/ a crimpare

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

0,2 ... 4 mm²