› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

INVERTITORE UNIPOLARE - 1NA 3M

Cod. Rexel HLSK600
Cod. Produttore SK600
Cod. EAN 3250615616005

Informazioni principali

Invertitore unipolare senza ritorno a zero 20 A 400 V AC, 1 NA-NC 3M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Invertitore unipolare modulare 3 moduli DIN, 20 A, 400 V AC, ideale per commutazioni sicure. Dotato di selettore a 3 posizioni senza ritorno a zero, uscita NA-NC. Perfetto per ambienti da −10 °C a +40 °C, con connessioni cavi flessibili 1,5‑10 mm² e rigidi 1‑6 mm². Corrente di cortocircuito fino a 8 kA. Consumo 0,70 W. Adatto al controllo di circuiti protetti.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Interruttore

profondità di incasso

64 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

numero di poli

1

resistenza a corto circuito (Icw)

8 kA

Numero moduli DIN

3

tensione nominale min.

400 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

1

INVERTITORE UNIPOLARE - 1NA 3M