› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Invertitore unipolare 16 AX 250 Vac vite senza copritasto residenziale

Cod. Rexel BTILN4004
Cod. Produttore LN4004
Cod. EAN 8005543419526

Informazioni principali

  • Tipo comando: Basculante/Assiale
  • Tensione nominale: 250 VAC
  • Corrente nominale: 16 AX
  • Indice di protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato, ABS
  • Dimensioni (1 modulo): 21,8x43,8x26,5 mm
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Invertitore modulare da incasso a 1 polo con comando basculante, progettato per il controllo dell’illuminazione e altre funzioni elettriche domestiche. Realizzato in policarbonato per il meccanismo e ABS per il copritasto, è disponibile nei colori antracite, bianco e tech. Il dispositivo è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantendo elevata sicurezza e durata nel tempo. Il fissaggio avviene tramite morsetti a vite con spelatura cavi di 9 mm. Supporta una tensione nominale di 250 VAC e una corrente di 16 AX. Il grado di protezione IP21D e la resistenza agli urti IK04 assicurano affidabilità e robustezza nell’uso quotidiano. Adatto per installazioni incassate, combina funzionalità e qualità per impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: invertitore 1P 16 AX 250 Vac da completare con copritasto

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

26,5 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

37,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

36,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Altro

Serie

LIVINGLIGHT

Invertitore unipolare 16 AX 250 Vac vite senza copritasto residenziale