Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Fissaggio a scatto guida portante
larghezza
12,5 mm
altezza
119,2 mm
profondità
113,7 mm
assorbimento di potenza
2 W
tipo di alimentazione elettrica
Attivo
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
grado di protezione (IP)
IP20
Numero di zone d'uscita 0 V...10 V
1
Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA
Numero di zone d'uscita 0 V...5 V
Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V
Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA
influsso del carico
2 %
separazione galvanica tra uscita e uscita
separazione galvanica tra ingresso e uscita
separazione galvanica tra gli ingressi
separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti
forma dell'apparecchio
Apparecchio da incasso
deriva di temperatura
0,02 PERCENTUALE_KELVIN
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Dispositivo di campo
Temperatura d'esercizio
-20 ... 60 °C
Tensione di alimentazione nominale DC
24 ... 24 V
carico
600 ... 600 Ohm
Serie
ACT20P
Disponibilità:
Prodotto non rendibile