› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Amplificatore isolamento compatto per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD2517450000
Cod. Produttore 2517450000
Cod. EAN 4050118529975

Informazioni principali

  • Voltaggio: Isolamento elettrico
  • Corrente: Universale applicazione
  • Protezione: Amplificatore isolamento
  • Dimensioni: Compatto
  • Serie: PicoPak
  • Funzione: Registrazione parametri
  • Tipo: Amplificatore isolamento
  • Applicazione: Parametri elettrici/fisici

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD2517450000 è un componente elettrico passivo caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione. La sua configurazione senza zone di ingresso attive lo rende adatto a installazioni in cui è richiesta una gestione semplice e stabile del segnale elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e performance costanti nel tempo. Questo dispositivo si distingue per la sua versatilità nell’ambito degli impianti elettrici, offrendo un’ottima integrazione in sistemi che necessitano di componenti passivi affidabili e performanti. Paese di produzione: Slovacchia Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6,1 mm

altezza

79,4 mm

profondità

55 mm

assorbimento di potenza

0,5 W

tipo di alimentazione elettrica

Passivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,02 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-40 ... 55 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

PicoPak

Amplificatore isolamento compatto per impianti elettrici professionali