› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Invertitore segnali 2 canali 4-20 mA con separazione per automazione industriale

Cod. Rexel WD2489730000
Cod. Produttore 2489730000
Cod. EAN 4050118535174

Informazioni principali

  • Descrizione: ACT20P-2CI-2CO-12-P
  • Serie: ACT20P
  • Isolamento elettrico: Sì
  • Applicazione: Universale
  • Tipo: Amplificatore isolamento
  • Parametri: Elettrici e fisici
  • Uscite: 2 contatti uscita
  • Ingressi: 2 contatti ingresso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,5 mm

altezza

127,1 mm

profondità

113,7 mm

assorbimento di potenza

2 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,02 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20P

Invertitore segnali 2 canali 4-20 mA con separazione per automazione industriale