› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Amplificatore isolamento modulare ACT20P per impianti elettrici

Cod. Rexel WD2489710000
Cod. Produttore 2489710000
Cod. EAN 4050118535167

Informazioni principali

  • Descrizione: ACT20P-CI-2CO-P
  • Funzione: Amplificatore isolamento
  • Applicazione: Parametri elettrici
  • Isolamento: Elettrico universale
  • Serie: ACT20P

Descrizione del prodotto

Il dispositivo elettrico WD2489710000 è caratterizzato da un'alimentazione attiva e si presenta con un design compatto e funzionale. Progettato per applicazioni elettriche specifiche, garantisce affidabilità e precisione senza zone di ingresso variabili, assicurando stabilità nelle prestazioni. Questo componente si distingue per la sua versatilità nell'integrazione con sistemi elettrici, offrendo una soluzione efficiente per il controllo e la gestione di circuiti elettrici. La sua costruzione robusta e la compatibilità con standard elettrici lo rendono ideale per ambienti professionali che richiedono alta qualità e sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,5 mm

altezza

127,1 mm

profondità

113,7 mm

assorbimento di potenza

2 W

tipo di alimentazione elettrica

Attivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,02 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20P

Amplificatore isolamento modulare ACT20P per impianti elettrici