Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10164AC
Cod. Produttore
10164AC
Cod. EAN
8033335022654

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 16AX
  • Corrente: 16A
  • Moduli: 1 modulo
  • Poli: 1P
  • Tipo morsetti: a vite
  • Materiale: acciaio scuro
  • Serie: TST AC
  • Funzione: Invertitore
Invertitore unipolare da 16 Ampere con capacità di commutazione fino a 16AX, progettato per il controllo di circuiti elettrici monofase. Il dispositivo è compatto con dimensioni da 1 modulo, ideale per installazioni in impianti elettrici civili e industriali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Adatto per l’uso in sistemi di comando e segnalazione, assicura una gestione sicura e precisa del flusso elettrico, contribuendo a una distribuzione efficiente dell’energia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Invertitore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 16A, Nea, acciaio scuro

profondità di incasso

25.3 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

16 A

tensione nominale

250 V

senza alogeni

interruttore a tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

interruttore incrociato

Produttore

Invertitore compatto 1P 16A morsetti vite installazioni elettriche