Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4054
Cod. Produttore
N4054
Cod. EAN
8005543419793

Informazioni di prodotto

invertitore con comando assiale 1P 16AX 250Vac
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Invertitore modulare da 16 A e 250 VAC, progettato per il montaggio incassato. Il dispositivo è realizzato in policarbonato per il corpo meccanico e ABS per il copritasto, materiali autoestinguenti e privi di alogeni, resistenti ai raggi UV. Il comando è di tipo basculante con una singola bascula di azionamento, ideale per il controllo dell’illuminazione e altre funzioni elettriche domestiche. L’invertitore è dotato di morsetti a vite con lunghezza di spelatura di 9 mm e garantisce protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Le dimensioni compatte consentono l’integrazione in impianti standard, con temperature di funzionamento da -5 °C a +35 °C. Il colore del dispositivo è bianco. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: invertitore con comando assiale 1P 16AX 250 Vac - Bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

33 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Invertitore AX 16A 1P comando assiale bianco residenziale

€ 23,44 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info