Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4054
Cod. Produttore
L4054
Cod. EAN
8005543419489

Informazioni di prodotto

invertitore con comando assiale 1P 16AX 250Vac
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Invertitore modulare da incasso per impianti elettrici domestici, progettato per il comando dell’illuminazione e altre funzioni. Il dispositivo è realizzato in policarbonato per il meccanismo e ABS per il copritasto, garantendo resistenza ai raggi UV e proprietà autoestinguenti. È dotato di un comando basculante con un modulo di larghezza e supporta una corrente nominale di 16 AX a 250 VAC. Il colore antracite conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto ad ambienti contemporanei. Il fissaggio avviene tramite morsetti a vite con spelatura cavi di 9 mm. L’indice di protezione IP21D e la robustezza meccanica IK04 assicurano affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Adatto per installazioni standard incassate, offre funzionalità di invertitore con un solo tasto di azionamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: invertitore con comando assiale 1P 16AX 250 Vac - Antracite

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Antracite

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

33 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7016

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Invertitore assiale 1P 16AX 250Vac antracite civile

€ 23,44 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info