› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Invertitore assiale 1P 16AX 250Vac 2 moduli residenziale

Cod. Rexel BTINT4054M2
Cod. Produttore NT4054M2
Cod. EAN 8005543420034

Informazioni principali

  • Tipo comando: assiale 1P
  • Corrente: 16 AX
  • Tensione nominale: 250 VAC
  • Moduli: 2 moduli
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Materiale: Policarbonato e ABS
  • Autoestinguente e UV resistente
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore invertitore a bascula da incasso per uso domestico, con comando singolo, progettato per il controllo di circuiti di illuminazione. Realizzato in plastica resistente, con corpo in policarbonato e copertura in ABS, garantisce elevata durabilità, resistenza ai raggi UV e proprietà autoestinguenti. Funziona a 16 AX e 250 VAC, con grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Il fissaggio è di tipo "altro" e il dispositivo è privo di piastra di montaggio. Adatto per ambienti con temperature di esercizio da -5 a +35 gradi Celsius, è progettato per un'installazione incassata tramite morsetti a vite con lunghezza di spelatura di 9 mm. Il design è disponibile nella finitura "Tech" con un aspetto moderno e funzionale, ideale per impianti elettrici residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: invertitore con comando assiale 1P 16AX 250 Vac - 2 moduli - Tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Alluminio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

33 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9006

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

Serie

LIVINGLIGHT

Invertitore assiale 1P 16AX 250Vac 2 moduli residenziale