Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19013.2
Cod. Produttore
19013.2
Cod. EAN
8007352413177

Informazioni di prodotto

Invertitore 1P 16AX 2M grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Invertitore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, grigio - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Grigio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

25 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7015

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36,85 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

2

Produttore

Invertitore 1P 16AX 2 moduli grigio illuminabile tasto sostituibile per lampade con alimentatore integrato