› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Luna

Invertitore 1P 16A 250Vac assiale serie Axolute residenziale

Cod. Rexel BTIHC4004/2
Cod. Produttore HC4004/2
Cod. EAN 8012199790336

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 AX
  • Moduli: 2 moduli
  • Tipo comando: Invertitore 1P
  • Connessione: Morsetti con viti
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Materiale: Policarbonato

Descrizione del prodotto

Interruttore invertitore modulare da 16A per uso domestico, progettato per il comando di impianti di illuminazione. Realizzato in plastica resistente, il dispositivo presenta un comando a bascula per un utilizzo pratico e intuitivo. Il prodotto è dotato di morsetti a vite con lunghezza di spelatura di 9 mm, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Il design modulare consente un facile montaggio su supporto modulo. L'interruttore è disponibile in colore chiaro, con caratteristiche di autoestinguibilità e resistenza ai raggi UV, assicurando durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Adatto per tensioni fino a 250 VAC e correnti fino a 16 AX, è conforme agli standard di installazione e fabbricazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: invertitore 1P 16 AX 250 Vac - assiale - morsetti con viti - 2 moduli - tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Alluminio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9006

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

32 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

Serie

AXOLUTE

Invertitore 1P 16A 250Vac assiale serie Axolute residenziale