› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Luna

Invertitore 1P 16A 250Vac assiale serie Axolute bianco residenziale

Cod. Rexel BTIHD4004M2
Cod. Produttore HD4004M2
Cod. EAN 8012199984568

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione nominale: 250 VAC
  • Corrente nominale: 16 AX
  • Numero moduli: 2 moduli
  • Tipo di collegamento: Morsetti a vite
  • Indice di protezione: IP21 D
  • Resistenza agli urti: IK04
  • Materiale: Policarbonato, autoestinguente

Descrizione del prodotto

Interruttore invertitore modulare da 16A con comando a bascula, progettato per il montaggio su supporto modulo. Realizzato in plastica di alta qualità, questo dispositivo è ideale per il controllo dell’illuminazione e altre applicazioni elettriche domestiche. Il prodotto è di colore bianco, con finitura resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. Il funzionamento avviene tramite comando a bascula singolo, con collegamento tramite morsetti a vite e lunghezza di spelatura di 9 mm. L’interruttore è certificato per una tensione di 250 VAC e supporta una corrente nominale di 16 AX, con protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. È indicato per ambienti con temperature di esercizio tra -5 °C e +35 °C. La pulizia va effettuata con panno umido evitando solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Invertitore 1P 16 AX 250 Vac - assiale - morsetti con viti - 2 moduli - bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

32 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

AXOLUTE

Invertitore 1P 16A 250Vac assiale serie Axolute bianco residenziale