› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Luna

Invertitore 1P 16A 250Vac assiale colore scuro residenziale

Cod. Rexel BTIHS4004/2
Cod. Produttore HS4004/2
Cod. EAN 8012199790343

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 AX
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Dimensioni 2 moduli: 45x45x31 mm
  • Connessione: Morsetti a vite 9 mm

Descrizione del prodotto

Interruttore invertitore modulare da 16 A progettato per il comando di illuminazione e altri controlli elettrici. Questo dispositivo è realizzato in plastica resistente, con corpo in policarbonato e copertura in PC, disponibile nel colore antracite. È dotato di un comando a bascula/tasto per un funzionamento semplice e affidabile. Il fissaggio avviene tramite supporto modulo con terminali a vite, adatti a cavi rigidi o flessibili con una lunghezza di spelatura di 9 mm. L'interruttore garantisce una protezione IP21D contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi e una resistenza agli urti IK04. È autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, con temperature di esercizio comprese tra -5 °C e +35 °C. Ideale per installazioni domestiche e professionali che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: invertitore 1P 16 AX 250 Vac - assiale - morsetti con viti - 2 moduli - antracite

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Antracite

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9004

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

32 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

Serie

AXOLUTE

Invertitore 1P 16A 250Vac assiale colore scuro residenziale