› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Luna

Invertitore 1P 16A 250Vac assiale bianco per impianti civili

Cod. Rexel BTIHD4004
Cod. Produttore HD4004
Cod. EAN 8012199984544

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione nominale: 250 VAC
  • Corrente nominale: 16 AX
  • Protezione: IP 21 D
  • Resistenza agli urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Colore: Bianco, Tech, Antracite
  • Connessione: Morsetti a vite, 9 mm

Descrizione del prodotto

Interruttore invertitore modulare da 16A progettato per il comando di illuminazione o altri dispositivi elettrici. Realizzato in plastica di alta qualità, con materiale autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il dispositivo è dotato di comando a bascula/tasto, con fissaggio di tipo supporto modulo e connessione tramite morsetti a vite con lunghezza di sfilacciatura di 9 mm. Il colore bianco conferisce un aspetto elegante e neutro, adatto a diversi ambienti. La protezione IP21D e la resistenza agli urti IK04 assicurano affidabilità nell'uso quotidiano. Temperatura di esercizio compresa tra -5°C e +35°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Invertitore 1P 16 AX 250 Vac - assiale - morsetti con viti - bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

34 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

AXOLUTE

Invertitore 1P 16A 250Vac assiale bianco per impianti civili