› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Invertitore 1P 16A 2 moduli bianco civile residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1008CH
Cod. Produttore 2CSK1008CH
Cod. EAN 8012542000655

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V~
  • Tipo: Invertitore 1P
  • Moduli: 2 moduli
  • Classe corrente: 16AX
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Invertitore modulare da incasso per interruttori domestici, con comando a bascula o tasto. Realizzato in plastica resistente, con fissaggio a vite e dotato di piastra di montaggio inclusa. Funzionamento come invertitore unipolare con portata di 16AX, modulo doppio da frutto. Il design si integra perfettamente nella serie Chiara, caratterizzata da linee semplici e armoniose, ideale per chi cerca praticità e funzionalità negli impianti elettrici domestici. L'interruttore presenta due bascule di azionamento ed è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Intermediate switch, 16A - 250V~, 2 modules

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

con piastra di montaggio

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

42 mm

corrente nominale

16 A

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Altro

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

2

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

48 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Illuminato (on)

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Invertitore 1P 16A 2 moduli bianco civile residenziale