Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30012.C
Cod. Produttore
30012.C
Cod. EAN
8007352690455

Informazioni di prodotto

Invertitore 1P 10AX allineato canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Invertitore 1P 10 AX 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile, canapa. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Beige

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

35,5 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Invertitore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7032

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

43,85 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Invertitore 1P 10AX 250V allineato illuminabile tasto sostituibile canapa uso domestico

€ 16,80 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info